品番 : EA956XA-189
品名 : ビジネスチェアー(グレー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 75805 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | グレー |
| サイズ(mm) | 420(W)×485(D)×775~880(H) | 脚幅 | 535mm |
| 座高 | 395~500mm | 耐荷重 | 100㎏ |
| 重量 | 9.8kg | 張地 | 背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) |
| キャスター | 自在×5 | 車輪径 | φ50mm |
| 材質 | クッション:モードウレタン 背座カバー:PP樹脂成型品 脚部:PA樹脂成型品 キャスター:ナイロン |
||
| ロッキング強弱調節可能 | |||
| ガス式上下調節機構 | |||
| モールドウレタンクッション | |||
| コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-188 ビジネスチェアー(ブルー) |
| EA956XA-189 ビジネスチェアー(グレー) |
| EA956XA-190 ビジネスチェアー(ブラック) |
