詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-206

品名 : ビジネスチェアー(グレー/レッド)

カタログ訂正

25/09/08 ●(誤)肘あては15mmずつ4段階に上下調節ができ...→(正)肘あてはありません。(No.56 9047)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 WAA-H0
※注意※ 【お客様組立品】 脚幅 655mm
サイズ(mm) 655(W)×625~665(D)×985~1100(H) カラー レッド
重量 11.5kg キャスター 自在×5個
材質 背もたれ:メッシュ
座面:布張り
脚部:ナイロン成形品(ガラス繊維入り)
キャスター:ウレタン
布張り(背はメッシュ)
ガス上下調節機構
座高調整115mm上下昇降。
腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調整が可能です。
シートスライド機能付で、座面の奥行きを調整できます。(50mm)
体重感応機能付きで、座面にかかる荷重の大きさによってチルトの高さを自動調整します。
追加説明
カタログ価格

52,000 (税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2027ページ

代替品

EA956XA-208
  • 品番

    EA956XA-208

  • コメント

    腰部を支えるランバーサポート付

バリエーション一覧
EA956XA-206 ビジネスチェアー(グレー/レッド)
EA956XA-207 ビジネスチェアー(グレー/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ガスシリンダー上下昇降\n※商品は肘あて無しです。
  • シートスライド\n※商品は肘あて無しです。
  • ランバーサポート
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top