詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-66

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-T148BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 610×690×880~980
脚幅 610mm 重量 10.3kg
耐荷重 80kg 色 ブラック
材質 張地:布張り(ブラック) PE(ポリエステル)
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
仕様 ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。
キャスター 自在×5
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1984ページ
バリエーション一覧
EA956XC-66 ビジネスチェアー(ブラック)
EA956XC-67 ビジネスチェアー(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 生地

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top