品番 : EA956XC-67
品名 : ビジネスチェアー(ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-T148BL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 610×690×880~980 |
| 脚幅 | 610mm | 重量 | 10.3kg |
| 耐荷重 | 80kg | 色 | ブルー |
| 材質 | 張地:布張り(ブルー) PE(ポリエステル) 主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×5 |
| 仕様 | ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能) | ||
| ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。 | |||
| 背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。 | |||
| 背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。 | |||
| 肌触りのよい生地を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-66 ビジネスチェアー(ブラック) |
| EA956XC-67 ビジネスチェアー(ブルー) |
