品番 : EA956XC-80
品名 : 折畳み椅子(キャスター付/ブラック)
キャスター付きで研修などに便利、収納できるネスティングチェア
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-ST6BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 外寸/約W550×D560×H740mm 背もたれ/約W485×H205mm 座面(座面調節)/約W435×D460mm(H445mm) |
| 重量 | 約6.0kg | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 材質 | 張地/布張り(PE) 主要成形部品/背もたれ PP、フレーム スチール、 クッション材/ウレタンフォーム 座面/木材 キャスター/ナイロン |
総耐荷重 | 約80kg |
| 機能 | ネスティング機能、キャスター付き | キャスター | 自在×4 |
| 研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 | |||
| キャスター付きで移動がスムースに行えます。 | |||
| 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 | |||
| 丈夫なスチールパイプ製です。 | |||
| 移動に便利な取っ手付きです。 | |||
| 組み立て済みなので、すぐに使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XC-80 折畳み椅子(キャスター付/ブラック) |
| EA956XC-81 折畳み椅子(キャスター付/グリーン) |
