詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-81

品名 : 折畳み椅子(キャスター付/グリーン)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-ST6G
サイズ(mm) 外寸:550(W)×560(D)×740(H)
背もたれ:485(W)×205(H)
座面:435(W)×460(D)×445(H)
重量 6.0kg
カラー グリーン 材質 張地:布張り(PE)
主要成形部品:背もたれ PP、フレーム スチール、
クッション材:ウレタンフォーム
座面:合板
キャスター:ナイロン
耐荷重 80kg キャスター 自在×4
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組立済みなので、すぐに使えます。
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 13:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1989ページ
バリエーション一覧
EA956XC-80 折畳み椅子(キャスター付/ブラック)
EA956XC-81 折畳み椅子(キャスター付/グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top