詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-102S

品名 : OD色ポータブルチェアーセット(5台/ケース付)

ポータブルチェアー5台をケースに入れて保管・運搬をしやすくしました。

仕様

使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 300×270×460
(300×60×710)
重量 1.7kg
フレーム径 φ約20mm 材質 フレーム:スチール
座面:高密度ポリエチレン
耐荷重 100kg カラー OD
ケース 内寸:748×399×209(H)mm
外寸:819×475×234(H)mm
材質:ポリプロピレン
重量:4.66kg
耐荷重:約20kg(目安)
鍵穴:無
ポータブルチェアー5台をケースに入れて、保管・運搬をしやすくしました。
座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます。
樹脂製座面なので水洗いが可能です。
持ち手穴付きで持ち運びも便利な軽量タイプ
ゆとりのある容量で数多くの物を収納可能なケース付きです。
※※ご注意ください※※
ケースに収納する際はチェアを互い違いにいれてください(同じ向きだと収まりません)
追加説明
カタログ価格

34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1988ページ 2538ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top