詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-121

品名 : 550x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 59687
カラー ブルー サイズ(mm) 550(W)×600(D)×730(H)
脚幅 550mm 座高 410mm
耐荷重 100㎏ 重量 10.7kg
張地 ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 材質 脚部:φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装)
クッション:ウレタンフォーム
背付・1人掛
商品は完成品です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

66,500 (税抜)/ 73,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/21 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1990ページ
バリエーション一覧
EA956XE-121 550x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)
EA956XE-122 1100x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)
EA956XE-123 1650x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)
EA956XE-126 550x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
EA956XE-127 1100x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
EA956XE-128 1650x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
ウェブカタログ画像
  • ※画像はサイズ違いの商品です。\n※本商品のカラーはブルーです。\n※本商品は背付きです。
  • 張地・色見本
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top