品番 : EA956XE-126
品名 : 550x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 59689 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ(mm) | 550(W)×600(D)×730(H) |
| 脚幅 | 550mm | 座高 | 410mm |
| 耐荷重 | 100㎏ | 重量 | 10.7kg |
| 張地 | ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) | 材質 | 脚部:φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム |
| 背付・1人掛 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,500 円(税抜)/ 73,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
