品番 : EA956XE-48A
品名 : ビジネスチェアー(ブラック/ブルー)
φ60mmの大型キャスターを採用
多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア
多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | LTS-4N-B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 470×600×820 | 重量 | 5.7kg |
| 脚幅 | 574mm | キャスター | 自在×4個 |
| カラー | ブルー | キャスター径 | φ60mm |
| 材質 | 背・座カバー:ポリプロピレン 座:ウレタンフォーム 脚部:φ22.2mmスチールパイプ、ブラック粉体塗装 キャスター:ウレタン 上張り:布地 |
||
| 布張り、ウレタンフォームクッション | |||
| 座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。 | |||
| ネスティング…座面を跳ね上げ収納できます。(125mmピッチ) | |||
| ダブルクッション…2重クッションで座り心地バツグン。取り外しもできます。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-48A ビジネスチェアー(ブラック/ブルー) |
| EA956XE-49A ビジネスチェアー(ブラック/グリーン) |
| EA956XE-50A ビジネスチェアー(ブラック/オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XE-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
