品番 : EA956XE-50A
品名 : ビジネスチェアー(ブラック/オレンジ)
φ60mmの大型キャスターを採用
多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア
多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | LTS-4N-B |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在×4個 | カラー | オレンジ |
| サイズ(mm) | 470×600×820 | 重量 | 5.7kg |
| 脚幅 | 574mm | キャスター径 | φ60mm |
| 材質 | 背・座カバー:ポリプロピレン 座:ウレタンフォーム 脚部:φ22.2mmスチールパイプ、ブラック粉体塗装 キャスター:ウレタン 上張り:布地 |
||
| 座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。 | |||
| 布張り、ウレタンフォームクッション | |||
| ネスティング…座面を跳ね上げ収納できます。(125mmピッチ) | |||
| ダブルクッション…2重クッションで座り心地バツグン。取り外しもできます。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,100 円(税抜)/ 34,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/04 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-48A ビジネスチェアー(ブラック/ブルー) |
| EA956XE-49A ビジネスチェアー(ブラック/グリーン) |
| EA956XE-50A ビジネスチェアー(ブラック/オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XE-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
