品番 : EA956XE-6
品名 : 折畳み椅子(ブルー)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CX-201B |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 455(W)×495(D)×785(H) | 折りたたみ時サイズ | 455(W)×55(D)×910(H)mm |
重量 | 4.5kg | 張地 | PVC |
クッション | ウレタンフォーム | フレーム | スチール粉体焼付塗装 |
カラー | ブルー | パイプ径 | 脚部:約22mm 座部:約19mm |
完成品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/15 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2061ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XE-6 折畳み椅子(ブルー) |
EA956XE-7 折畳み椅子(ブラック) |
拡大