品番 : EA956XE-60
品名 : 1780x460x380mm ベンチ(担架兼用/オレンジ)
この商品はお客様組み立て品です。
災害や、熱中症などによる急病人や負傷者対応が必要な緊急時には担架として活躍するベンチです
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | BC-309-118-5 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | ベンチ時:1780(W)×460(D)×380(H)mm 担架時:1780(W)×430(D)×81(H)mm |
| ベルト長 | 約1460mm(バックル部の端から端まで) | 重量 | 約22.5kg(担架時:約7.5kg) |
| 耐荷重 | 約250kg(均等に座った場合)※担架時は約100kg | 材質 | 座面:ポリエチレン 脚:スチール(粉体塗装) ベルト:ナイロン バックル:POM樹脂 |
| 色 | オレンジ | 注意 | ・必ず管理者のいる場所に設置してください。 ・ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。 ・定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。 |
| 危機管理安全対策品 | |||
| ベンチ+担架 座面取り外し式 |
|||
| 普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。 | |||
| 災害時指定避難場所の備品として。 | |||
| 急病人や負傷者発生時に対応できる備品として。 | |||
| 運びやすい持ち手 角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しません。 |
|||
| 要救助者を固定するベルト付 座面裏側に固定ベルトがセットされているので、搬送時に要救護者をしっかり固定できます。 |
|||
| 要救助者を優しく支える座面 要救助者の体を優しく包み込むように、座面はなだらかなアーチ形状になっています。 |
|||
| 本体に使い方を表示 裏面に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1991ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-60 1780x460x380mm ベンチ(担架兼用/オレンジ) |
| EA956XE-61A 1780x460x380mm ベンチ(担架兼用/ブルー) |
