品番 : EA956XE-66A
品名 : 1258x400x365mm ベンチ(背無/青)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | BC-302-412-3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 座面:ポリプロピレン(再生樹脂) 脚:スチールパイプ(粉体塗装) |
使用サイズ | 約1258(W)×400(D)×365(H)mm |
| 収納サイズ | 約1258×400×100mm | 重量 | 約9.2kg |
| 耐荷重 | 約250kg(均等に座った時) | カラー | 青 |
| 脚部折りたたみ式・組立てがワンタッチ | |||
| 持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチ。 | |||
| 耐久性に優れているので、屋外でも安心して使用できます。 | |||
| 省スペースでの収納が可能 | |||
| 折りたたみ時は厚さ約10cm | |||
| 座面は再生ポリプロピレン100%使用です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1991ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-66A 1258x400x365mm ベンチ(背無/青) |
| EA956XE-67A 1503x400x365mm ベンチ(背無/青) |
