詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-67A

品名 : 1503x400x365mm ベンチ(背無/青)

仕様

メーカー テラモト 型番 BC-302-415-3
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 1503×400×365(1503×400×100) 重量(kg) 10.5
材質 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプ(粉体塗装)
脚部折りたたみ式・組立てがワンタッチ
座面は再生ポリプロピレン100%使用です。
塩ビ不使用
再生素材
折りたたみ時は厚さ約10cm
持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチ。
耐久性に優れているので、屋外でも安心して使用できます。
省スペースでの収納が可能
追加説明
カタログ価格

29,900 (税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 21:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1991ページ
バリエーション一覧
EA956XE-66A 1258x400x365mm ベンチ(背無/青)
EA956XE-67A 1503x400x365mm ベンチ(背無/青)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top