品番 : EA956XE-92
品名 : 1800x500x700mm ベンチ(背付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YB-95Z-PC |
---|---|---|---|
商品名 | 樹脂ベンチ背付ECO | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
サイズ | 1800(W)×500(D)×700(H)mm | 重量 | 18kg |
材質 | 背・座面:再生PVC95%、アクリル樹脂5% 脚:スチールパイプ(アクリル焼付) |
カラー | 背・座部:ブルー 脚:ホワイト |
再生樹脂を利用したリサイクル仕様 | |||
屋外での使用にも適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2064ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XE-91 1500x500x700mm ベンチ(背付) |
EA956XE-92 1800x500x700mm ベンチ(背付) |