品番 : EA956XF-11
品名 : スタッキングチェアー(ブラック/ブルー)
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | MCX-02DM-F |
---|---|---|---|
重量 | 4.4kg | ||
布張り | |||
スタッキング、連結可能 | |||
サイズ | 490(W)×525(D)×790(H)mm | カラー | ブラック/ブルー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2062ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XF-11 スタッキングチェアー(ブラック/ブルー) |
EA956XF-21 スタッキングチェアー(ホワイト/グリーン) |
EA956XF-31 スタッキングチェアー(ホワイト/オレンジ) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XF-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |