品番 : EA956XF-21
品名 : スタッキングチェアー(ホワイト/グリーン)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | MCX-02DM-F |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト/グリーン | サイズ | 490(W)×525(D)×790(H)mm |
| 重量 | 4.4kg | 材質 | 背: ポリプロピレン 座: 布張り、ダイメトロールシート使用 脚: φ12.7mmスチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装 |
| 布張り | |||
| スタッキング可能(床置き8脚) | |||
| 連結可能(連結プラパート付) | |||
| ダイメトロール座…樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。 | |||
| メッシュシェル…メッシュ生地のような目の細かさを樹脂で実現。樹脂特有の弾力性が背中を適度にサポートします。 | |||
| ロングライフ設計…部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XF-21 スタッキングチェアー(ホワイト/グリーン) |
| EA956XF-31 スタッキングチェアー(ホワイト/オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XF-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |
ウェブカタログ画像
拡大

