品番 : EA956XF-12
品名 : スタッキングチェアー(ブラック)
背も座も樹脂で汚れにくく、メンテナンスらくらく
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CMC-MKM01 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.6kg | 脚部 | φ13mmハイテンションスチールパイプ |
| サイズ | 498(W)×523(D)×800(H)mm | カラー | ブラック |
| 材質 | 背・座:ポリプロピレン 脚部:φ13mmスチールパイプ、クロムメッキ |
||
| スタッキング可能(床積みで8脚まで) | |||
| 連結可能(連結脚プラパート付) | |||
| 軽量でスタイリッシュなミーティングチェア。 | |||
| 汚れても、布メッシュと違い跡残りしにくく、お手入れ簡単です。 | |||
| 背座メッシュ…適度なクッション性で姿勢をサポート。通気性があるから蒸れにくく、樹脂製なので汚れもサッと拭きとれます。一体感のある背と座のデザインと、ほどよい透け感がスタイリッシュです。 | |||
| 3次元カーブ…座面は適切に体圧を分散させる3次元カーブです。 | |||
| 分別構造…部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。 | |||
| 軽量…移動やスタッキング時の負担を軽減できます。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XF-12 スタッキングチェアー(ブラック) |
| EA956XF-22 スタッキングチェアー(グリーン) |
| EA956XF-32 スタッキングチェアー(オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XF-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |

