品番 : EA956XN-24
品名 : φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CRS-46PS |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ425×460(座面:φ300) | カラー | ブルー |
| 重量 | 2.8kg | 材質 | 座:ブロー成型品、 脚部:φ22.2mm丸パイプ、ステップリングφ15.9mm丸パイプ、粉体塗装(ホワイト)、脚端ナイロン(PA) |
| ブロー成型 | |||
| ステップリング付 | |||
| あやまってリングを踏んでも手前に倒れにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XN-24 φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー) |
| EA956XN-25 φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
