詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XN-25

品名 : φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ)

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CRS-46PS
サイズ(mm) φ425×460(座面:φ300) カラー オレンジ
重量 2.8kg 材質 座:ブロー成型品、
脚部:φ22.2mm丸パイプ、ステップリングφ15.9mm丸パイプ、粉体塗装(ホワイト)、脚端ナイロン(PA)
ブロー成型
ステップリング付
あやまってリングを踏んでも手前に倒れにくい構造です。
追加説明
カタログ価格

8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 21:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1987ページ
バリエーション一覧
EA956XN-24 φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー)
EA956XN-25 φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • あやまってリングを踏んでも手前に倒れにくい構造です。
  • SH:460(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top