詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XW-48

品名 : ワークチェアー(導電性・足掛付/ブラック)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 44493
カラー ブラック サイズ 620×505~685(H)
座高 505~685mm 座面 φ375mm
脚幅 620㎜ 重量 6.4kg
キャスター 自在×4 耐荷重 100㎏
材質 張材:ビニールレザー張り(導電性)
クッション:ウレタンフォーム
脚部:スチール・クロームメッキ
キャスター:φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
注意 導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。
足掛あり
背なし
ガス上下調節
ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
追加説明
カタログ価格

54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 03:59現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 0700ページ 1987ページ
バリエーション一覧
EA956XW-48 ワークチェアー(導電性・足掛付/ブラック)
EA956XW-49 ワークチェアー(導電性・足掛付/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top