品番 : EA956XW-49
品名 : ワークチェアー(導電性・足掛付/ホワイト)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 44494 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | 620×505~685(H) |
| 座高 | 505~685mm | 座面 | φ375mm |
| 脚幅 | 620㎜ | 重量 | 6.4kg |
| キャスター | 自在×4 | 耐荷重 | 100㎏ |
| 材質 | 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) |
注意 | 導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。 |
| 足掛あり | |||
| 背なし | |||
| ガス上下調節 | |||
| ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。 | |||
| 導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 0700ページ 1987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XW-48 ワークチェアー(導電性・足掛付/ブラック) |
| EA956XW-49 ワークチェアー(導電性・足掛付/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
