詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957A-3

品名 : 600x197x240mm/3列 マルチストール

仕様

サイズ(W×D×H)mm 600×197×240 材質 ポリスチレン
引出し 3 引出し内寸(W×D×H)mm 174×140×160
樹脂製
横幅が同じ為、積み重ねての使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2025/11/05 18:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1643ページ

代替品

EA957A-4
  • 品番

    EA957A-4

  • コメント

    引き出し数4

バリエーション一覧
EA957A-3 600x197x240mm/3列 マルチストール
EA957A-4 600x178x207mm/4列 マルチストール
EA957A-5 600x133x164mm/5列 マルチストール
EA957A-6 600x 91x113mm/6列 マルチストール
EA957A-9 600x 62x 77mm/9列 マルチストール
ウェブカタログ画像
  • 横幅が同じ為、積み重ねが可能です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top