品番 : EA957A-9
品名 : 600x 62x 77mm/9列 マルチストール
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 600×62×77 | 材質 | 本体:ポリスチレン 引出し:透明ポリスチレン |
|---|---|---|---|
| 引出し | 9 | 引出し内寸(W×D×H)mm | 51×40×48 |
| 横幅が同じ為、積み重ねての使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/05/24 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1590ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957A-3 600x197x240mm/3列 マルチストール |
| EA957A-4 600x178x207mm/4列 マルチストール |
| EA957A-5 600x133x164mm/5列 マルチストール |
| EA957A-6 600x 91x113mm/6列 マルチストール |
| EA957A-9 600x 62x 77mm/9列 マルチストール |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA957AA-150 : 600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付) |
| オプション | EA957AA-50A : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用) |
