品番 : EA957A-79
品名 : 9列6段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 610×150×500 | セット内容 | EA957A-9×6:600×62×77mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼板:エポキシ粉体塗装 マルチストール:ポリスチレン |
重量(kg) | 4.04 |
| 卓上用フレームとマルチストールのセットです。 | |||
| 工具を使わず上から差し込むだけで簡単に組合せ可能です。 | |||
| 電気溶接されており丈夫です。 | |||
| 6段装着してフレームが38mm余ります。 | |||
| フレーム部分に、穴(φ7mm)が壁面用4個、床面用4個付。(固定用のネジ等は付いていません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1590ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA957AA-50A : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用) |
| セット商品 | EA957A-9 : 600x 62x 77mm/9列 マルチストール |
