品番 : EA957AC-131
品名 : 402x225x175mm パーツトレー(青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201007 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンガーラックコンテナーHL-10 | 外寸(mm) | 402×225×175 |
| 色 | 青 | 容量 | 11.1L |
| 耐荷重 | 20kg | 重量 | 750g |
| 内寸(mm) | 379×193×167 | 有効内寸 | 330×184×161mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| ※ネームカードは付属しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/10/03 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
