詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AC-132

品名 : 402x225x175mm パーツトレー(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201007
商品名 ハンガーラックコンテナーHL-10 外寸(mm) 402×225×175
色 灰 容量 11.1L
耐荷重 20kg 重量 750g
内寸(mm) 379×193×167 有効内寸 330×184×161mm
材質 ポリプロピレン 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
積み重ね可能
※ネームカードは付属しません。
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/03 16:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1585ページ
バリエーション一覧
EA957AC-121 401x143x140mm パーツトレー(青)
EA957AC-131 402x225x175mm パーツトレー(青)
EA957AC-132 402x225x175mm パーツトレー(グレー)
EA957AC-133 402x225x175mm パーツトレー(グリーン)
EA957AC-141 402x450x175mm パーツトレー(ブルー)
EA957AC-142 402x450x175mm パーツトレー(灰)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA957AC-131です
  • 単位:mm\n※画像はEA957AC-133です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top