品番 : EA957FC-1
品名 : 304x400x690mm/1列 7段 キャビネット/トレー型
カタログ訂正
26/06/15 引出し内寸:(誤)230×325×79(H)mm→(正)256×335×78(H)mm(NO.57 1253)
仕様
| サイズ | 304(W)×400(D)×690(H)mm | 引出し | A4サイズ1列7段(引出し数:7個) |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 外寸:262×358×81.5(H)mm 内寸:256×335×78(H)mm |
引出し耐荷重 | 4kg(1個当たり) |
| 引出し容量 | 6.6L(1個当たり) | 材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 引出し:耐衝撃性ポリスチレン(GPS) 小窓:ポリスチレン(IPS) |
| 重量 | 11.1kg | ||
| 耐久性・耐摩耗性・防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製本体 | |||
| 耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く) | |||
| 中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。 | |||
| 鍵をかけると全ての引き出しに鍵がかかります。 | |||
| 鍵2本付き | |||
| 高さ調整可能アジャスター付き(高さ690~740まで) | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/07 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1997ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957FC-1 304x400x690mm/1列 7段 キャビネット/トレー型 |
| EA957FC-31 304x400x690mm/1列14段 キャビネット/トレー型 |
ウェブカタログ画像
拡大

