詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957FC-31

品名 : 304x400x690mm/1列14段 キャビネット/トレー型

仕様

サイズ 304(W)×400(D)×690(H)mm 引出し A4サイズ1列14段(引出し数:14個)
引出しサイズ 外寸:262×356×39.5(H)mm
内寸:256×335×36(H)mm
引出し耐荷重 2kg(1個当たり)
引出し容量 3L(1個当たり) 材質 本体:亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
引出し:耐衝撃性ポリスチレン(GPS)
小窓:ポリスチレン(IPS)
重量 12.1kg
亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製本体は耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。
耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く)
落下を防止する引出し構造
中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き
付属の鍵で施錠すると、全ての引き出しが施錠されます。
取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。
小物用ミニトレー(309×122×35mm)付き
高さ調整可能アジャスター付き(高さ690~740まで)
鍵2本付き
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

23,300 (税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/16 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1997ページ

代替品

EA954FB-50A
  • 品番

    EA954FB-50A

  • コメント

    変更点:引出し形状

バリエーション一覧
EA957FC-1 304x400x690mm/1列 7段 キャビネット/トレー型
EA957FC-31 304x400x690mm/1列14段 キャビネット/トレー型
ウェブカタログ画像
  • 取り外し可能な透明窓付で簡単に中身が確認でき、管理しやすいです。
  • 取っ手とストッパー付きで、スムーズに開閉できます。
  • 耐衝撃性ポリスチレン製引出し(小窓除く)
  • 小物用ミニトレー(309×122×35mm)付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top