品番 : EA957FL-11
品名 : 690x560x1460mm/4列 6段 マルチストールカート(両面)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | お客様組立品 | 仕様 | 両面 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 690(W)×560(D)×1460(H)mm | 引出し内寸 | 129×123×132(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 約4.5kg(1個あたり) | 引出し容量 | 約1.85L(1個あたり) |
| 材質 | フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS |
重量 | 42kg |
| 必要工具 | M6×M8両口スパナ (+)#2ドライバー |
||
| 引出し4列6段 | |||
| キャスター付き片面移動式スタンド | |||
| キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単 | |||
| 4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付) | |||
| ネームタグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,900 円(税抜)/ 127,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/05 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1591ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957FL-1 690x560x1460mm/4列6段 マルチストールカート(片面) |
| EA957FL-11 690x560x1460mm/4列 6段 マルチストールカート(両面) |
