詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960B-1

品名 : 950x500x485mm 車載ケース(アルミ合金)

仕様

サイズ (外寸)950×500×485(H)mm
(内寸)946×496×481(H)mm
重量 15.1kg
材質 本体:アルミ、金具等:ステンレス 南京錠取付穴 φ10mm
溶接一体構造で頑丈です。
大切な工具、部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納ができます。
取手及び金具類はステンレス製です。
追加説明 ●板厚…2mm
カタログ価格

96,000 円(税抜)/ 105,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1564ページ

代替品

EA960B-12
  • 品番

    EA960B-12

  • コメント

    サイズ・重量など異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top