詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960B-31

品名 : 650x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 BXA065GR
材質 アルミ 重量 約6.7kg
収納容量 約121L サイズ 外寸:650×450×470(H)mm(突起部含む)
内寸:606×406×433(H)mm(突起部含まず)
南京錠取付穴径 φ8mm
南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途
BOXの運搬に便利なハンドル付き
ふたを開けたときに固定することができる支柱付き
※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
追加説明
カタログ価格

56,000 (税抜)/ 61,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1564ページ 2543ページ
バリエーション一覧
EA960B-31 650x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
EA960B-32 1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
EA960B-33 1500x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA960B-12です。
  • ※画像はEA960B-12です。
  • ※画像はEA960B-12です。
  • 外寸:450(W)×650(D)×470(H)mm(突起部含む)\n内寸:406(W)×606(D)×433(H)mm(突起部含まず)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top