品番 : EA960B-33
品名 : 1500x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | BXA150GR |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 重量 | 約16.8kg |
| 収納容量 | 約271L | サイズ | 外寸:1500×450×470(H)mm(突起部含む) 内寸:1456×406×433(H)mm(突起部含まず) |
| 南京錠取付穴径 | φ8mm | ||
| 南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途 | |||
| BOXの運搬に便利なハンドル付き | |||
| ふたを開けたときに固定することができる支柱付き | |||
| ふたの開閉楽な取手付き。ワンタッチロック金具 | |||
| ※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,800 円(税抜)/ 110,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1564ページ 2543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA960B-31 650x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD) |
| EA960B-32 1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD) |
| EA960B-33 1500x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大
