品番 : EA961KA-2
品名 : 360x267x153mm 手提げ金庫(ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 22100 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 360(W)×250(ダイヤル高さ+17mm)(D)×153(H)mm | 内寸サイズ | 320(W)×210(D)×119(H)mm |
| 対応サイズ | 統一手形用紙 | 重量 | 5kg |
| 材質 | スチール、ABS樹脂 | コイン収納枚数 | 500円:45枚、100円・50円:各51枚、10円・5円・1円:各58枚 |
| ダイヤルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠) | |||
| 硬貨トレー、シリンダー錠2個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1839ページ 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KA-2 360x267x153mm 手提げ金庫(ブルー) |
| EA961KA-3 315x232x133mm 手提げ金庫(ブルー) |
| EA961KA-4 272x209x118mm 手提げ金庫(ブルー) |
