詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-4

品名 : 272x209x118mm 手提げ金庫(ブルー)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 22102
外寸サイズ 272(W)×193(ダイヤル高さ+16mm)(D)×118(H)mm 内寸サイズ 242(W)×163(D)×89(H)mm
対応サイズ A5 重量 2.6kg
材質 スチール、ABS樹脂 コイン収納枚数 500円:31枚、100円・50円:各35枚、10円・5円・1円:各39枚
ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)
硬貨トレー、シリンダー錠2個付
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1839ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KA-2 360x267x153mm 手提げ金庫(ブルー)
EA961KA-3 315x232x133mm 手提げ金庫(ブルー)
EA961KA-4 272x209x118mm 手提げ金庫(ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top