詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-43

品名 : 360x255x155mm 手提げ金庫(防犯ブザー付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SBX-A4
外寸法 360(W)×255(D)×155(H)mm 内寸法 305(W)×210(D)×120(H)mm
対応サイズ A4 コイン収納枚数 500円:50枚、100円:50枚×2、50円:50枚、10円:50枚×2、5円:50枚、1円:50枚×2
重量 4.1kg 電源 単3電池×2本(別売)
材質 本体:スチール
前面パネル・トレー:ABS樹脂(再生材60.4%使用)
カラー グレー
大切な書類などをきれいに収納できるA4サイズ手提げ金庫
ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)
スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴る防犯ブザー機能付き
硬貨トレーは本体から取り外して使用することができるので便利です。
硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1839ページ 2339ページ
バリエーション一覧
EA961KA-43 360x255x155mm 手提げ金庫(防犯ブザー付)
EA961KA-44A 360x255x155mm 手提げ金庫(防犯ブザー付)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーはグレーです
  • ※本商品のカラーはグレーです

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top