品番 : EA961KA-44A
品名 : 360x255x155mm 手提げ金庫(防犯ブザー付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBX-A4 |
|---|---|---|---|
| 外寸法 | 360(W)×255(D)×155(H)mm | 内寸法 | 305(W)×210(D)×120(H)mm |
| 対応サイズ | A4 | コイン収納枚数 | 500円:50枚、100円:50枚×2、50円:50枚、10円:50枚×2、5円:50枚、1円:50枚×2 |
| 重量 | 4.1kg | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
| 材質 | 本体:スチール 前面パネル・トレー:ABS樹脂(再生材60.4%使用) |
カラー | ブルー |
| 大切な書類などをきれいに収納できるA4サイズ手提げ金庫 | |||
| ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠) | |||
| スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴る防犯ブザー機能付き | |||
| 硬貨トレーは本体から取り外して使用することができるので便利です。 | |||
| 硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1839ページ 2339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KA-43 360x255x155mm 手提げ金庫(防犯ブザー付) |
| EA961KA-44A 360x255x155mm 手提げ金庫(防犯ブザー付) |
