詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-61

品名 : 278x218x134mm 手提げ金庫

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 CB-8570
重量 2.5kg 外寸 278(W)×218(D)×134(H)mm
内寸 244(W)×168(D)×73(H)mm 対応サイズ A5
コイントレーサイズ 253×184×43(H)mm 紙幣・コイン収納枚数 紙幣:400枚(200枚×2)※トレー下含まず
硬貨:10円/50枚・50円/44枚・100円/46枚・500円/32枚
材質 SPCC、ABS カラー ブルー
ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)とそれぞれ単体から施錠方法を選べます。
硬貨・紙幣トレー、シリンダー鍵2本付
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重施錠が可能な深型キャッシュボックスです。
硬貨飛散防止カバーなど、現金や貴重品の保管に役立つ便利な機能が充実しています。
不用意なダイヤル操作を防ぐダイヤルロック
トレーに付いたクッションが、持ち運び時に硬貨が飛び散りを軽減
二段式の紙幣トレーでお札の収納力が大幅にアップ
※耐火性ではありません。
※鍵と施錠番号は庫内以外の別の場所で保管してください。
※流通硬貨の厚み、大きさを基準にしています。多量の新硬貨を使用や変形・極度にすり減った硬貨を使用されますと、硬貨の収納枚数に誤差が生じるおそれがあります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1839ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KA-61 278x218x134mm 手提げ金庫
EA961KA-62 305x240x134mm 手提げ金庫
EA961KA-63 349x276x134mm 手提げ金庫
ウェブカタログ画像
  • トレーに付いたクッションが、持ち運び時に硬貨が飛び散りを軽減
  • 二段式の紙幣トレーでお札の収納力が大幅にアップ
  • [キーレス派]\nダイヤルロックを解除し、カギを使わずにダイヤル錠のみで施錠する『キーレス施錠管理』※ダイヤルの解錠番号は変更できません。
  • [Wロック派]\nカギ(シリンダー錠)+ダイヤル錠の両方で施錠する『2重施錠管理』
  • [カギ派]\nダイヤルロックをオンの状態にし、カギ(シリンダー錠)のみで施錠する『カギ施錠管理』
  • トレーは取り外し可能。トレー下は書類や貴重品なども収納できるフリースペースになっています。
  • シリンダー錠とダイヤル錠による安心の2重ロック
  • 不用意なダイヤル操作を防ぐダイヤルロック
  • A5書類が収納できる深型タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top