品番 : EA961KA-62
品名 : 305x240x134mm 手提げ金庫
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | CB-8670 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.1kg | 外寸 | 305(W)×240(D)×134(H)mm |
| 内寸 | 271(W)×189(D)×68(H)mm | 対応サイズ | B5 |
| コイントレーサイズ | 280×205×48(H)mm | 紙幣・コイン収納枚数 | 紙幣:540枚(270枚×2)※トレー下含まず 硬貨:10円/50枚・50円/50枚・100円/50枚・500円/40枚 |
| 材質 | SPCC、ABS | カラー | ブルー |
| ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)とそれぞれ単体から施錠方法を選べます。 | |||
| 硬貨・紙幣トレー、シリンダー鍵2本付 | |||
| ダイヤル錠とシリンダー錠の二重施錠が可能な深型キャッシュボックスです。 | |||
| 硬貨飛散防止カバーなど、現金や貴重品の保管に役立つ便利な機能が充実しています。 | |||
| 不用意なダイヤル操作を防ぐダイヤルロック | |||
| トレーに付いたクッションが、持ち運び時に硬貨が飛び散りを軽減 | |||
| 二段式の紙幣トレーでお札の収納力が大幅にアップ | |||
| ※耐火性ではありません。 ※鍵と施錠番号は庫内以外の別の場所で保管してください。 ※流通硬貨の厚み、大きさを基準にしています。多量の新硬貨を使用や変形・極度にすり減った硬貨を使用されますと、硬貨の収納枚数に誤差が生じるおそれがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1839ページ 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KA-61 278x218x134mm 手提げ金庫 |
| EA961KA-62 305x240x134mm 手提げ金庫 |
| EA961KA-63 349x276x134mm 手提げ金庫 |
