詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KD-11

品名 : 412x384x 352mm 二重扉耐火金庫

仕様

メーカー ディプロマット・ジャパン 型番 119EK77DRUG
容量 18L 重量 33kg
外寸サイズ 412(W)×384(D)×352(H)mm 内寸サイズ 320(W)×222(D)×260(H)mm
耐火時間 60分 付属品 棚板1枚、鍵各2本、ドア裏キーフック、単3電池×4本、取扱説明書
ロック方式 テンキー+シリンダーキー
A4紙対応
テンキーロックとシリンダー錠のダブルロック式
テンキーロックは4~16桁までの暗証番号を設定可能です。
ドア裏に便利なキーフック、鍵付きの内扉付
暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付
5回の間違え入力でロック操作停止機能付
ハイセキュリティなダブルドアを装備した耐火金庫。
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A
急加熱・落下試験にも合格した強固なボディ。
棚板取り外し可能。(但し、高さ調整は不可)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

66,000 円(税抜)/ 72,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 06:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1840ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KD-11 412x384x 352mm 二重扉耐火金庫
EA961KD-12 352x454x 412mm 二重扉耐火金庫
ウェブカタログ画像
  • 便利なドア裏キーフック付
  • テンキーロック+シリンダーキーのダブルロック
  • デジタルメディア耐火性能\n【30分耐火】CD(紙・プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)\n【60分耐火】DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top