品番 : EA961KD-12
品名 : 352x454x 412mm 二重扉耐火金庫
仕様
| メーカー | ディプロマット・ジャパン | 型番 | 125EK77DRUG |
|---|---|---|---|
| 容量 | 24L | 重量 | 38kg |
| 外寸サイズ | 352(W)×454(D)×412(H)mm | 内寸サイズ | 260(W)×292(D)×320(H)mm |
| 耐火時間 | 60分 | 付属品 | 棚板1枚、鍵各2本、ドア裏キーフック、単3電池×4本、取扱説明書 |
| ロック方式 | テンキー+シリンダーキー | ||
| A4紙対応 | |||
| テンキーロックとシリンダー錠のダブルロック式 | |||
| テンキーロックは4~16桁までの暗証番号を設定可能です。 | |||
| ドア裏に便利なキーフック、鍵付きの内扉付 | |||
| 暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付 | |||
| 5回の間違え入力でロック操作停止機能付 | |||
| ハイセキュリティなダブルドアを装備した耐火金庫。 | |||
| 熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A | |||
| 急加熱・落下試験にも合格した強固なボディ。 | |||
| 棚板取り外し可能。(但し、高さ調整は不可) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
69,800 円(税抜)/ 76,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1840ページ 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KD-11 412x384x 352mm 二重扉耐火金庫 |
| EA961KD-12 352x454x 412mm 二重扉耐火金庫 |
