品番 : EA966B-31
品名 : UP001 /12mm ピロー型ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UP001 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミダイカスト、 ボール:ベアリング鋼 |
呼び番号UP形 | 001 |
軸径 | 12mm | サイズ(mm) | H:19、J:56 |
偏心カラー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 21:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1291ページ |
代替品
|