詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MW-1

品名 : UP001/ 12mm ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UP001
呼び番号UP形 001 軸径(mm) 12
サイズ(mm) H:19、L:71、A:16、J:56、N:7、H1:6、H2:38、B1:17.5、S:4 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト
ボール:高炭素クロム軸受鋼
偏心輪付
円筒穴形
シルバーシリーズ
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 04:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MW-0 UP000/ 10mm ピロー形ユニット
EA966MW-1 UP001/ 12mm ピロー形ユニット
EA966MW-2 UP002/ 15mm ピロー形ユニット
EA966MW-3 UP003/ 17mm ピロー形ユニット
EA966MW-4 UP004/ 20mm ピロー形ユニット
EA966MW-5 UP005/ 25mm ピロー形ユニット
EA966MW-6 UP006/ 30mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MW-4です。
  • ※画像はEA966MW-4です。
  • H:19、L:71、A:16、J:56、N:7、H1:6、H2:38、B1:17.5、S:4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top