品番 : EA966MW-4
品名 : UP004/ 20mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UP004 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UP形 | 004 | 軸径(mm) | 20 |
| サイズ(mm) | H:28、L:100、A:20、J:80、N:10、H1:9、H2:54.5、B1:24.5、S:6 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 偏心輪付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| シルバーシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
