品番 : EA966B-52
品名 : MUP002/15mm ピロー型ユニット
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | MUP002 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミダイカスト(メッキ仕上げ)、 ボール:ステンレス、 内・外レース:ステンレス |
呼び番号MUP形 | 002 |
軸径 | 15mm | サイズ(mm) | H:22、J:63 |
偏心カラー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/11 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1291ページ |
代替品
![]() |
|