品番 : EA966B-55
品名 : MUP005/25mm ピロー型ユニット
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | MUP005 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:アルミダイカスト(メッキ仕上げ)、 ボール:ステンレス、 内・外レース:ステンレス |
呼び番号MUP形 | 005 |
| 軸径 | 25mm | サイズ(mm) | H:32、J:90 |
| 偏心カラー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
代替品
![]() |
|

