品番 : EA966MX-5
品名 : MUP005/ 25mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUP005 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUP形 | 005 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | H:32、L:112、A:20、J:90、N:10、H1:10、H2:61.5、B1:25.5、S:6 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:ステンレス鋼 |
| 円筒穴形 | |||
| 偏心輪付 | |||
| ステンレスシルバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
