詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MX-3

品名 : MUP003/ 17mm ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUP003
呼び番号MUP形 003 軸径(mm) 17
サイズ(mm) H:24、L:85、A:18、J:67、N:7、H1:7、H2:47、B1:20.5、S:5 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト
ボール:ステンレス鋼
円筒穴形
偏心輪付
ステンレスシルバー
追加説明
カタログ価格

6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 20:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MX-0 MUP000/ 10mm ピロー形ユニット
EA966MX-1 MUP001/ 12mm ピロー形ユニット
EA966MX-2 MUP002/ 15mm ピロー形ユニット
EA966MX-3 MUP003/ 17mm ピロー形ユニット
EA966MX-4 MUP004/ 20mm ピロー形ユニット
EA966MX-5 MUP005/ 25mm ピロー形ユニット
EA966MX-6 MUP006/ 30mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MX-5です。
  • ※画像はEA966MX-5です。
  • H:24、L:85、A:18、J:67、N:7、H1:7、H2:47、B1:20.5、S:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top