品番 : EA966BB-24
品名 : UFL004 /20mm 菱フランジ型ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UFL004 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:アルミダイカスト、ボール:ベアリング鋼 | 呼び番号UFL形 | 004 |
| 軸径 | 20mm | サイズ(J) | 71mm |
| 偏心カラー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA966BB-23 UFL003 /17mm 菱フランジ型ユニット |
| EA966BB-24 UFL004 /20mm 菱フランジ型ユニット |
| EA966BB-25 UFL005 /25mm 菱フランジ型ユニット |
| EA966BB-26 UFL006 /30mm 菱フランジ型ユニット |

